3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
65602315
品番
3664 BEI 48X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.064
色
ベージュ
長さ(m)
1000