3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
スコッチ 弁当容器テープ 629
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20パック×200巻)
注文コード
65602385
品番
629 RED 15X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
お弁当容器を仮止めするテープです。
お弁当容器に貼ったテープを、指一本で弱い力でカットでき、お弁当のフタを簡単に開けることができます。
テープが貼ってあることに気が付きやすい特徴あるデザインです。
用途
お弁当容器の封止に
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.045
色
赤
長さ(m)
50