※着用例

SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603347 SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603347 SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603347 SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603347 SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603347

Aラインスカート(総ゴム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65603347 品番 SA907S-1
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

無地アイテムともコーデしやすい深めネイビーの端正なチェック。ラクな着心地で、環境にも優しいECOなニット素材。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100(再生48) ウエスト(cm)64 機能名札ホール、スマホポケット付、吸汗・速乾、防汚加工、ストレッチ素材、伸縮&制電裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材 ヒップ(cm)98 丈(cm)56 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)48 性別女性用 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする