神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ(号)
5
注文コード
65603645
品番
SA490JA-7
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた杢の表情を配色で引き締めた端正なテーラードジャケット。
色
ブラック
サイズ(号)
5
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル100(RENU20)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
56
機能
名札ホール、内ポケット、ストレッチ素材、制電ニット裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材
再生材使用率(%)
20
性別
女性用
再生材使用
使用
商品説明動画
参考になった