裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65604047 品番 MYPK1007RS
参考基準価格(税別)¥5,525 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マイナス10℃に挑む、防寒性と機能性を兼ね備えた万能アウトドアパンツ

用途マイナス10℃の環境にも対応する防寒仕様。防水生地で雪や小雨にも対応します(※完全防水ではありません)。立体設計により膝の動きを妨げず、快適なフィット感を実現。ウエストは紐で調整でき、足首のベルクロで着脱もスムーズ。夜間の視認性を高めるリフレクターやジッパーポケットも搭載。シンプルで幅広いシーンで活躍する万能パンツです。 材質ナイロン85%,スパンデックス15% サイズS ウエスト(cm)56 総丈(cm)96 裾幅(cm)32
注意
※本商品はパンツのみの販売です。男女兼用のため、ご購入前にサイズ表をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする