ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ライダーズグッズ
ROCKBROS(ロックブロス)の ライディングパンツ
裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65604081
品番
MYPK1007RXL
参考基準価格(税別)
¥5,525
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
マイナス10℃に挑む、防寒性と機能性を兼ね備えた万能アウトドアパンツ
用途
マイナス10℃の環境にも対応する防寒仕様。防水生地で雪や小雨にも対応します(※完全防水ではありません)。立体設計により膝の動きを妨げず、快適なフィット感を実現。ウエストは紐で調整でき、足首のベルクロで着脱もスムーズ。夜間の視認性を高めるリフレクターやジッパーポケットも搭載。シンプルで幅広いシーンで活躍する万能パンツです。
材質
ナイロン85%,スパンデックス15%
サイズ
XL
ウエスト(cm)
70
総丈(cm)
102
裾幅(cm)
38
注意
※本商品はパンツのみの販売です。男女兼用のため、ご購入前にサイズ表をご確認ください。