裏起毛サイクリングジャージ YPW001R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65604117 品番 MYPW001RS
参考基準価格(税別)¥6,732 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

風を防ぎ、ムレを逃がす。冬ライドのための高機能ジャケット

用途人間工学に基づいた設計で、襟元は首にしっかりフィットし冷気の侵入をブロック。脇には通気性のある素材を使用し、ムレを抑えて快適さを維持します。ウエストは紐で調整でき、保温性もキープ。フロント1・背面2のジッパーポケットで収納も安心。夜間の視認性を高めるリフレクター付き。シンプルなデザインで、サイクリングはもちろん普段着としても活躍する万能ジャケットです。 材質ナイロン85%,スパンデックス15% サイズS 胸囲(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)(前)56 / (後)79
注意
※本商品は上着(ジャケット)のみの販売です。
※濃色製品は色移りの恐れがありますので、特に白や淡色の衣類とは分けて洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする