用途人間工学に基づいた設計で、襟元は首にしっかりフィットし冷気の侵入をブロック。脇には通気性のある素材を使用し、ムレを抑えて快適さを維持します。ウエストは紐で調整でき、保温性もキープ。フロント1・背面2のジッパーポケットで収納も安心。夜間の視認性を高めるリフレクター付き。シンプルなデザインで、サイクリングはもちろん普段着としても活躍する万能ジャケットです。
材質ナイロン85%,スパンデックス15%
サイズ4XL
胸囲(cm)138
肩幅(cm)56
袖丈(cm)63
着丈(cm)(前)68 / (後)92