絶縁スパナ・メガネレンチセット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65604589 品番T2003F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。

用途
短絡防止絶縁工具
【セット内容】
絶縁片口スパナ(グリップなし):8mm2本、絶縁片口スパナ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本 、絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本、キャリングケース
二面幅(mm)絶縁片口スパナ:8(グリップなし)、10・13・17・19・24(グリップあり)/絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする