高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
スーパー雷鳥PREMIUM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
65605018
品番
RP10508
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍〜2.2倍ほど耐久性に優れています。
切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途
金属用
粒度
60
厚さ(mm)
0.8
タイプ
補強:BF2
穴径(Φmm)
15
硬度
S
外径(Φmm)
105