スーパー雷鳥PREMIUM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 65605027 品番 RP10510
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍〜2.2倍ほど耐久性に優れています。
切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。

用途金属用 粒度60 厚さ(mm)1 タイプ補強:BF2 穴径(Φmm)15 硬度S 外径(Φmm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする