スーパー雷鳥PREMIUM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード65605070 品番RP106225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。
切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。

用途ステンレス用 粒度36 厚さ(mm)2.2 タイプ補強:BF2 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする