画像準備中

ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 65605630 品番 10G-KC23-10双
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 材質ケブラー、綿 機能耐切創 入数(双)10 材質(裏)ケブラー 材質(表)綿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47322554
2023-08-09
用途:
スクレイパーでの作業
製造業

刃が滑って手を切ることが多いのでスクレイパーを持たない方の手に着用しました。
ザックリ逝ったか!というようなときでも角が当たった部分が点状に赤くなる程度です。

画像ではわかりにくいですが軍手ですので1双で2回使えます。

対象商品:
47322554
2019-12-10
用途:
カッターナイフ使用時
有限会社アクティヴ 様 (建設業・工事業)

切創防止としては弱いですが、薄手なので軍手の重ね着けも可能ですし、ゴワゴワしていないので着け心地も良いです

対象商品:
47322554
2020-09-10
用途:
焼きばめから工具を抜き挿しの使ってます
XAC 様 (製造業)

思ったより薄かったので、あちちちって言いながら使ってます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする