脇ゴム

EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606375 EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606375 EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606375 EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606375 EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606375 EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606375

EC216冬ワークパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65606375 品番 EC216
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

SDGsに取組んだエコ素材の作業服スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。

用途電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など 仕様脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/男女兼用(3S・SS:レディースシルエット) 適合(副資材)ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDX 3:シルバー サイズM エコマーク認定認定 股下(cm)80 素材ポリエステル80%・綿20% 生地交織ストレッチツイル 適応ウエスト(cm)77-85 エコマーク認定番号22 103 003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする