サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
65608727
品番
LNMX301940PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,300
この商品は
材種・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。
仕様
●適用被削材:P●加工形態:中切削●チップ形状:長方形●刃長(mm):26●厚さ(mm):19.05●コーナR(mm):4●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6675
アズワン品番
65-8196-63