T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.22005Eシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●la:2●re:0.2●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:606-9878 注文コード65610057 品番N151.22005E
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥19,448
販売価格(税別)
17,680
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


幅:2.0mm
突切り加工用。中送り加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●la:2●re:0.2●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:606-9878 アズワン品番65-8206-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする