サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.22005Eシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●la:2●re:0.2●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:334-6005
注文コード
65610066
品番
N151.22005E
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,428
販売価格(税別)
¥
19,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅:2.0mm
突切り加工用。中送り加工用。
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●la:2●re:0.2●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:334-6005
アズワン品番
65-8206-21