サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.24004Eシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合ホルダ:■■■●勝手:勝手なし●シートサイズ:40●チップサイズ:40●re:0.3●la:4●Dm_min●先端逃げ角●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5029
注文コード
65610258
品番
N151.24004E
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,858
販売価格(税別)
¥
20,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様の超硬コーティングチップです。Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様のサーメットチップです。
仕様
●適合ホルダ:■■■●勝手:勝手なし●シートサイズ:40●チップサイズ:40●re:0.3●la:4●Dm_min●先端逃げ角●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5029
アズワン品番
65-8207-29