コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNJ0476030EPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65611457 品番QDNJ0476030EPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,100

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。

仕様●幅:4.8mm●シートサイズ:J●SSC:J●CW:4.80●REL:0.30●RER:0.30●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-1166 アズワン品番65-8215-40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65611457 QDNJ0476030EPL 63807329 QD-NJ-0476-030E-PL 溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック 溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック 1箱(10個) 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする