サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2400055Fシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65612008
品番
R151.2400055F
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅:4.0mm
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。低送り加工用。
仕様
●チップサイズ:40●la:4●re:0.1●先端逃げ角:5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-5947
アズワン品番
65-8220-13