I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
本革製 ポケットルーペ 3倍
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65618265
品番
3130
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利。本革仕様。
レンズサイズ40x50mm。携帯に便利。本革仕様。
仕様
●レンズサイズ:40×50mm●倍率:3.0倍●重さ:44g●商品サイズ:縦53×横66×高18(mm)●箱サイズ:縦61×横72×高21(mm)●材質:ガラス・本革・他●レンズ:ホワイトガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド
アズワン品番
65-8286-57