TIME
TIMEの 厚さ測定
TIMEの 膜厚計
TIMEの デジタル膜厚計
TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65618317
品番
F1/90
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです
仕様
●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0〜1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1〜3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:平にする●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mm
アズワン品番
65-8290-48