快適な睡眠には、「寝る前の習慣(ベッドタイム・ルーティン)」を身につけることが効果的だといわれています。
例えば 〈 夕食 → 入浴 → 歯磨き → リラクゼーション → 就寝 〉 という流れを毎日同じ時間に繰り返すことで、からだがリズムを覚え、「寝る時間」が来ると自然に眠りやすくなる。
そのような習慣が睡眠には重要なのです。
心地よい適度な温度をめぐらせます。
心地よい眠りの前に、目元をいたわる新習慣。起きている間、休むことなく働く「目」は、PC画面などの見過ぎで酷使しがち。NEWPEACE Motion Eyeは、「動き」「温度」「音」のアプローチで酷使した目元をやさしくいたわります。おやすみ前の「目元リラクゼーション」で、くつろぎのひとときを。 包み込んで、温め、和らげる。おやすみ前の目元ケアWプレスエアストレッチ目元とこめかみ部分に独立して配置されたエアセルが自在に動き、やさしく包み込むようにストレッチします。ワイドヒーター目の周りを広い範囲で、じんわりと温めるヒーターを内蔵。サイエンス・オブ・サウンドおだやかな周波数を採用した、先端科学に基づいた独自のBGM「サイエンス・オブ・サウンド」を搭載。Bluetooth(R)機能に対応した機器とペアリングさせて、お好みの音楽を聴くこともできます。気分や時間に合わせて選べる3つのコースNIGHTコース就寝前のリラックスタイムに、やさしいストレッチと温かさで、おだやかな時間を過ごせます。DAYコース日中のひと休みや、気分転換に。パワフルなストレッチで、忙しいときもリフレッシュできます。WARMコースホットタオルのように、じんわりと目元を温めるヒーターのみのコースです。