白メリヤスウエス 新品生地 MWシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10袋) 注文コード 65619367 品番 MW8845
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


リサイクルのウエスと比較すると、汚れが少なく衛生的です。
Tシャツの生産工場などから、新生地の端切れを回収し断裁したウエスです。回収後に洗濯・漂白処理を行うことで、吸水性をUPさせています。Tシャツにする前の生地なので、縫い合わせがありません。

仕様●材質:綿100%●色:ホワイト●サイズ:30〜50cm×30〜50cm●内容量:1ケース(2kg×10袋入)●縫目:なし●用途:機械整備、自動車メンテナンス、塗装、木工、印刷、雑巾・ダスターとして アズワン品番65-8313-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする