半袖ブルゾン シルバーグレー 1691-22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65620146 品番1691-22-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,457
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 シルバーグレー サイズ5L 番号コード:124-3294 胸囲(cm)131 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)27 着丈(cm)71 アズワン品番65-8383-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする