ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65621930
品番
6030-32-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般
仕様
吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き
材質
ポリエステル100%
色
シロ
サイズ
LL
番号
コード:338-4166
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
アズワン品番
65-8462-77