曜日別特売
TB-1503 カバーリングレザー イエロー TB-1503シリーズ 高田ベッド製作所 65630409

TB-1503 カバーリングレザー イエロー TB-1503シリーズ 高田ベッド製作所 65630409
TB-1503 カバーリングレザー イエロー TB-1503シリーズ 高田ベッド製作所 65630409

カバーリングレザー イエロー TB-1503シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-8609-05
注文コード
65630409
品番
TB-1503
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980


カバーリングDXのレザーカバーです。

アズワン品番
65-8609-05
仕様
●カラー:イエロー●サイズ:幅50×長さ180×高さ65cm●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:無孔
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする