ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) アズワン品番65-8640-33 注文コード65633620 品番-
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る


洗面戸棚にも収まるスリムな小型
洗面スペースが広くスッキリ使えるようになる卓上ゴミ箱。
洗面の収納棚に収まる奥行き9.5センチのスリム設計。壁にぴったり寄り添う背面ゼロ勾配。
ゴミ捨て開口部はコットンなど洗面に出る様な小さなゴミを捨てやすいように傾倒させて大きく拡げました。
ゴミ袋の取り替えが簡便な、イデアコオリジナルtubelor仕様です。

仕様●サイズ:幅225×奥行き95×高さ150mm●重量:400g●容量:1.7L●素材:ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)/ ABS樹脂(カバー/木目プリント) アズワン品番65-8640-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする