曜日別特売
- ゴミ箱 tubelor Hi-Grande イデア 65633629

- ゴミ箱 tubelor Hi-Grande イデア 65633629
- ゴミ箱 tubelor Hi-Grande イデア 65633629
- ゴミ箱 tubelor Hi-Grande イデア 65633629
- ゴミ箱 tubelor Hi-Grande イデア 65633629
- ゴミ箱 tubelor Hi-Grande イデア 65633629
- ゴミ箱 tubelor Hi-Grande イデア 65633629
- ゴミ箱 tubelor Hi-Grande イデア 65633629

ゴミ箱 tubelor Hi-Grande

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4個)アズワン品番65-8640-36注文コード65633629品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980


木をフェイクしたゴミ箱
カバーを被せるだけで中のポリ袋を隠してくれるゴミ箱"TUBELOR Hi-GRANDE"の木目柄。
木目柄をしっかりフェイクしクラシックなインテリアにも遜色ない仕上がりに◎
ボトム本体はに持ち手の穴があるので、カバーとボトムを片手で一緒に持ち上げ移動できます。
ゴミ袋は縦53×横30cm+マチ15cm以上のものが、使い勝手良くご利用いただけます。

仕様●サイズ:幅350×奥行き165×高さ320mm●重量:1.5kg●容量:11.5L●素材:HIPS樹脂(カバー/木目プリント)、ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)アズワン品番65-8640-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする