曜日別特売
229006B セロロジカルピペット(ダブルケース) Celltreat 65634049

229006B セロロジカルピペット(ダブルケース) Celltreat 65634049
229006B セロロジカルピペット(ダブルケース) Celltreat 65634049

セロロジカルピペット(ダブルケース)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
内容量1箱(400本)注文コード65634049品番229006B
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980


ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印

アズワン品番
65-8656-26
仕様
●サイズ(mm):幅9.0×奥行9.0×高さ340

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする