曜日別特売
229031B セロロジカルピペット(ダブルケース) Celltreat 65634058

セロロジカルピペット(ダブルケース)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
内容量1箱(200本)注文コード65634058品番229031B
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980


ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
25mLと50mLのピペットには、正確な送液のためのアンチドリップチップが付いています。

アズワン品番
65-8656-33
仕様
●サイズ(mm):幅20×奥行20×高さ345

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする