日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65635029
品番
042-45580T
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:5000●中管・側管:45/50・29/42×3●角度:5°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-45580T
アズワン品番
65-8670-03