東洋器材科学
東洋器材科学の ガラス・樹脂・金属容器
東洋器材科学の 試験管/チューブ/栓類
東洋器材科学の 試験管
ネジ式試験 管16Φ×150 1セット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000袋×1本)
注文コード
65638258
品番
99406
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:スクリューキャップ・滅菌済・1本包装●サイズ:16Φ×150mm●容量:17mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-62