軟水化用剤 造粒塩

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10袋×25kg) 注文コード65639046 品番-
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980


ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適
塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能
原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適
塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適

仕様●内容量:25kg/袋×10袋セット●サイズ(1袋当たり):縦375mm×横635mm×高さ70mm●粒径:3〜7mm●JANコード:4547014002218 アズワン品番65-8767-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする