融雪・軟水化用剤 造粒塩

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(20袋×10kg) 注文コード65639055 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適
塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能
原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適
塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適

仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱×10箱セット●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3〜7mm●JANコード:4547014002225 アズワン品番65-8767-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする