東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 書庫
東洋事務器工業の 書庫オプションパーツ
書庫 D400mm ニューグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65640656
品番
0153-3470
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鍵付き書庫
書庫H880の2段積みをH1790の高さに合わせるときにご使用ください。
仕様
●外寸:W880×D400×H30mm●重量:1.9Kg●梱包サイズ:W890×D415×H50mm●梱包重量:2.5kg(ダンボール梱包の場合)●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレイ)●カラー:ニューグレー●調整ベース 33用●H880の書庫2段積みのH1790調整用●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
アズワン品番
65-8890-40