仕様●外寸:W880×D400×H880mm●有効内寸法:W820×D340×H820mm●重量:28.8Kg●梱包サイズ:W890×D415×H890mm●梱包重量:29.4kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、取扱説明書、保証書●棚板2枚●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
アズワン品番65-8890-24