曜日別特売
SUS-800-SW カーブミラー ジスミラー セキスイ 65641198

カーブミラー ジスミラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1セット
アズワン品番65-8897-02
内容量1セット注文コード65641198品番SUS-800-SW
参考基準価格(税別)¥205,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800


【用途】
屋内屋外兼用。
【注意】
「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。鏡面2面+取付金具+支柱のセット品です。一般道路、工場内駐車場等の民間施設用。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。

仕様●材質:鏡面/ステンレス、鏡面フード/ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具/溶融亜鉛めっき、支柱/STK400、亜鉛メッキ、静電粉体塗装●サイズ(mm):幅1600×高さ3300(支柱4000)●本体色:橙色●ミラー(mm):Φ800アズワン品番65-8897-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする