曜日別特売
AL-1-80 ジスミラー AL-1-80シリーズ セキスイ 65641207

ジスミラー AL-1-80シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可お客様組立品17日以内出荷とは
内容量1個注文コード65641207品番AL-1-80
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898


Φ76.3支柱用の取付金具(Uバンド)が付属しています。
【用途】
【注意】
「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
道路反射鏡ジスミラーの支柱に取付ける『左右確認』のサインプレートです。このサインプレートは鏡面2枚用です。

仕様●材質:本体/アルミニウム合金●反射フィルム:封入レンズ型反射シート●Uバンド:SPHC(溶融亜鉛めっき)●サイズ(幅×高さ×厚さmm):180×600×1アズワン品番65-8897-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする