浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
豊穣
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65641609
品番
#79785
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長切れで丈夫な日本製
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します。頭部は土切れに優れる鋼付。
仕様
●全長:1370mm●柄長:1350mm●頭部先幅:145mm●頭部長さ:270mm●重量:1.5kg●頭部材質:鋼付●柄部材質:天然木
アズワン品番
65-8911-05