セトクラフト
セトクラフトの カメラ・ビデオカメラ
セトクラフトの カメラアクセサリ
セトクラフトの カメラバッグ
パスポーチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65641758
品番
SD-8542
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイコンモチーフの可愛くて手触りの良いパスポーチシリーズ。伸縮式のリール付き。
仕様
●本体サイズ:幅16×奥行8.5×高さ14cm●本体重量:86g●個装サイズ:幅16.5×奥行8.5×高さ15cm●個装重量:87g●リールの長さ:約46cm●材質●▼ポリエステル●デザイン:ミッキーパンツ●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-74