セトクラフト
セトクラフトの カメラ・ビデオカメラ
セトクラフトの カメラアクセサリ
セトクラフトの カメラバッグ
パスポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65641767
品番
SD-8521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイコンをモチーフにしたシンプルで可愛いポーチシリーズ。伸縮式のリール付き、裏側はパスポケットになっています。
仕様
●本体サイズ:幅16×奥行6×高さ14cm●本体重量:70g●個装サイズ:幅16.5×奥行6.3×高さ14cm●個装重量:119g●リールの長さ:約46cm●材質●▼EVAフォーム●デザイン:ミッキー●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-69