セトクラフト
セトクラフトの バルコニーまわり
セトクラフトの ガーデンライト
セトクラフトの ライト本体
ソーラーライト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体サイズ:幅19.3×奥行17×高さ23cm●本体重量:1020g●個装サイズ:幅23×奥行20×高さ27cm●個装重量:1260g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:ドナルド●仕様:組み立て式、防雨仕様、光センサー付き●生産国:中国
注文コード
65641785
品番
SDD-2102
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
太陽の光をためて暗くなると自動で明かりを灯してくれます。
仕様
●本体サイズ:幅19.3×奥行17×高さ23cm●本体重量:1020g●個装サイズ:幅23×奥行20×高さ27cm●個装重量:1260g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:ドナルド●仕様:組み立て式、防雨仕様、光センサー付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-96