トイレブラシスタンド(ボタニカル) SP-1921シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65641880 品番SP-1921-WH
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398


植物のレリーフと小鳥がポイントのトイレタリーシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅13.5×奥行10.5×高さ20.5cm●本体重量:467g●個装サイズ:幅16.3×奥行13.8×高さ24cm●個装重量:589g●材質●▼本体/陶器(白雲)、ブラシ/ポリプロピレン●色:ホワイト●生産国:中国 アズワン品番65-8918-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする