自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:16芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M 注文コード65644707 品番ACS 16X0.75SQ
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に

仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:16芯●サイズ:0.75SQ●条長:100M アズワン品番65-9013-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする