超高輝度蓄光・反射縁石鋲

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●耐荷重:1.5t●外径(mm):110●厚さ(mm):11●質量(g):85●取付使用:接着剤(推奨:エポキシ系)●材質:本体/ABS、反射材/プリズム反射シート、蓄光/蓄光顔料・アクリル 注文コード65645258 品番408021
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

自動車に有効な「反射」と歩行者に有効な「蓄光」を搭載したダブル機能で、視認性に優れています。蓄光機能は、JIS Z 9098 屋外2類輝度を満たしているので屋外でも使用可能です。太陽光・白色蛍光灯・白色系LEDライトなどの光を吸収し暗闇で光り、電気・電源などを一斉使用しないので環境にもやさしくランニングコストもかかりません。

仕様●耐荷重:1.5t●外径(mm):110●厚さ(mm):11●質量(g):85●取付使用:接着剤(推奨:エポキシ系)●材質:本体/ABS、反射材/プリズム反射シート、蓄光/蓄光顔料・アクリル JIS規格JIS Z 9098 屋外2類輝度 アズワン品番65-9038-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする