設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。
マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
サーマルカメラ顔認証端末341のデザイン性に優れたスリムな卓上スタンドセットです。サーマルカメラ顔認証端末:BS-K1T341BMI-T。画面サイズが4.3インチのベーシックな機器ですが、顔認証スピード0.2秒未満、測温偏差±0.5℃と、基本機能はしっかりと搭載しています。登録可能数量:顔画像3000人、カード5000枚、温度ログ100000件。BS-SS7は顔認証型サーマルカメラを設置可能な卓上スタンドです。カメラ取付角度が調節可能です。角棒レンチ付属。