日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65655356
品番
VS10R-D48WNV
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御
耐振性能9Gで使用温度-20〜60℃の広範囲対応
オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様
●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12〜48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)
アズワン品番
65-9242-12