油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65655417 品番 EA109LA-83
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220


伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。

仕様●毛幅:25mm●毛丈:37mm●玉厚:16mm●毛質:ふつう●全長:166mm●重量:約22.5g●板幅:22mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用 アズワン品番65-9243-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする