エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65655435
品番
EA109LB-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様
●毛幅:84mm●毛丈:61mm●玉厚:26.5mm●毛質:ふつう●全長:254mm●重量:約172g●板幅:82mm●型式:平●馬毛●目地用●塗装用●水性用●平型タイプ
アズワン品番
65-9243-70